{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Toepassing borgveertangen | Buitenring gebogen | |
totale lengte | 135 mm | |
Voor buitenborgveer-⌀ | 10 mm - 25 mm | |
Punt-⌀ | 1,3 mm | |
Norm | DIN 5254 B | |
Vorm | B | |
Bekvorm | 90° gebogen | |
Greep | bekleed met kunststof | |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | |
Oppervlak | gezwart | |
Punt verwisselbaar | nee | |
Producttype | Borgveertang |
Artikelnummer | 719905 A11 | |
EAN/GTIN | 4045197493118 | |
Nummer fabrikant | 719905 A11 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Borgveertang A11
op aanvraag
Op voorraad
747 stuks direct leverbaar
€ 13,55
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
76 stuks direct leverbaar
€ 16,25
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Bekvorm | 90° gebogen | 90° gebogen |
Vorm | B | B |
Greep | bekleed met kunststof | bekleed met kunststof |
Toepassing borgveertangen | Buitenring gebogen | Buitenring gebogen |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | Speciaal staal |
Punt verwisselbaar | nee | nee |
Producttype | Borgveertang | Borgveertang |