{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Toepassing borgveertangen | Buitenring gebogen | |
totale lengte | 225 mm | |
Voor buitenborgveer-⌀ | 40 mm - 100 mm | |
Punt-⌀ | 2,3 mm | |
Norm | DIN 5254 B | |
Vorm | B | |
Bekvorm | 90° gebogen | |
Greep | bekleed met kunststof | |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | |
Oppervlak | gezwart | |
Punt verwisselbaar | nee | |
Producttype | Borgveertang |
Artikelnummer | 719905 A31 | |
EAN/GTIN | 4045197493132 | |
Nummer fabrikant | 719905 A31 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Borgveertang, Type: A31
op aanvraag
Op voorraad
373 stuks direct leverbaar
€ 18,05
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
118 stuks direct leverbaar
€ 19,75
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Bekvorm | 90° gebogen | 90° gebogen |
totale lengte | 225 mm | 210 mm |
Punt-⌀ | 2,3 mm | 2,3 mm |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | Speciaal staal |
Voor buitenborgveer-⌀ | 40 mm - 100 mm | 40 mm - 100 mm |
Punt verwisselbaar | nee | nee |
Producttype | Borgveertang | Borgveertang |