{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte 1 | 30 mm | |
Sleutelwijdte 2 | 32 mm | |
Sleutellengte L | 360 mm | |
Maximale ring-⌀ D1 max | 44 mm | |
Maximale ring-⌀ D2 max | 48 mm | |
Oppervlak | gefosfateerd | |
Sleutelwijdtematen | metrisch | |
Producttype | Schroefsleutel |
Artikelnummer | 615900 30X32 | |
EAN/GTIN | 4045197385567 | |
Nummer fabrikant | 615900 30X32 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Ringsleutel, diep doorgezet, gefosfateerd, Sleutelwijdte: 30X32mm
op aanvraag
Op voorraad
458 stuks direct leverbaar
16,35 €
€ 9,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.694 stuks direct leverbaar
€ 16,35
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
120 stuks direct leverbaar
€ 22,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Sleutellengte L | 360 mm | 360 mm | 365 mm |
Sleutelwijdte 1 | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Sleutelwijdte 2 | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Sleutelwijdtematen | metrisch | metrisch | metrisch |
Maximale ring-⌀ D1 max | 44 mm | 44 mm | 44 mm |
Maximale ring-⌀ D2 max | 48 mm | 48 mm | 48 mm |
Producttype | Schroefsleutel | Schroefsleutel | Schroefsleutel |