{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte 1 | 16 mm | |
Sleutelwijdte 2 | 18 mm | |
Sleutellengte L | 263 mm | |
Maximale ring-⌀ D1 max | 25 mm | |
Maximale ring-⌀ D2 max | 27 mm | |
Oppervlak | gefosfateerd | |
Sleutelwijdtematen | metrisch | |
Producttype | Schroefsleutel |
Artikelnummer | 615900 16X18 | |
EAN/GTIN | 4045197385468 | |
Nummer fabrikant | 615900 16X18 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Ringsleutel, diep doorgezet 16X18 mm
op aanvraag
Op voorraad
94 stuks direct leverbaar
€ 7,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.567 stuks direct leverbaar
€ 7,75
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
€ 5,55
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.297 stuks direct leverbaar
€ 12,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Sleutellengte L | 263 | 263 | 169 | 270 |
Sleutelwijdte 1 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Sleutelwijdte 2 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Sleutelwijdtematen | metrisch | metrisch | metrisch | metrisch |
Maximale ring-⌀ D1 max | 25 | 25 | 24,5 | 25 |
Maximale ring-⌀ D2 max | 27 | 27 | 25,5 | 27 |
Producttype | Schroefsleutel | Schroefsleutel | Schroefsleutel | Schroefsleutel |