XNHU 130608PNN-PL IC808 Square Inserts with 4 Right- and 4 Left-Hand Cutting Edges

Artikelnummer: 3335913
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie HELISLOT
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3335913
EAN/GTIN 7291075450019
Nummer fabrikant 3335913
L-nummer L23910 344

Omschrijving

Omschrijving:

WSP voor frezen, lengte snij-inzetstuk (INSL) 13 mm, dikte snij-inzetstuk (S) 8,8 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0,8 mm
  • Ingebrachte hoeksnijplaat (EPSR) 90 graden
  • Snijplaat lengte (INSL) 13 mm
  • Snijplaat dikte (S) 8,8 mm
  • Maximale voeding fz max. 0,2 mm/tand
  • Minimale voeding fz min 0,08 mm/tand
  • Aantal snijkanten 8

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen