SDN D4.0-0.56-10-XN13 Groeffrees met volledige gleuf en XNMU 1306 vierkante snijplaten met 4 rechtse en 4 linkse snijvlakken

Artikelnummer: 3106758
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie HELISLOT
Producttype Schijffrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3106758
EAN/GTIN 7291075335644
Nummer fabrikant 3106758
L-nummer L23980 2253

Omschrijving

Omschrijving:

Slotters, Cutting Depth maximum (CDX) 1,004″, Cutting diameter (DC) 4″ ,Cutting item Count (CICT) 10, Diepte van de snede maximum (APMX) 0,56″, Flute Count (NOF) 10, Hub diameter (DHUB) 1,765″, totale lengte (OAL) 5/8″, Peripheral effectieve Cutting Edge Count (ZEFP) 10

Kenmerk:

  • Verbindingscode machinezijde (CCMS): Schijftype
  • snijdiepte maximum (CDX): 1,004″
  • snijdiameter (DC): 4″
  • snijitem telling (CICT): 10
  • snijdiepte maximum (APMX): 0,56″
  • doorsnede aantal (NOF): 10
  • naafdiameter (DHUB): 1,765″
  • Master Insert Identification (MIID): XNMU 130608
  • totale lengte: 5/8″
  • aantal effectieve snijranden op randen (ZEFP): 10

Geschikte producten

Inserts

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen