FDN D8.0-0.75-16-XN13 Groeffrees met volledige groef Flens uitvoering met XNMU 1306 vierkante snijplaten met 4 rechtse en 4 linkse snijvlakken

Artikelnummer: 3106748
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie HELISLOT
Producttype Schijffrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3106748
EAN/GTIN 7291075335545
Nummer fabrikant 3106748
L-nummer L23980 2229

Omschrijving

Omschrijving:

Slotters, Cutting Depth maximum (CDX) 2,322″, Cutting diameter (DC) 8″, Cutting item Count (CICT) 16, Depth of Cut maximum (APMX) 3/4″, Flute Count (NOF) 16, Hub diameter (DHUB) 4″, totale lengte (OAL) 2-1/2″, Peripheral effectieve Cutting Edge Count (ZEFP) 8

Kenmerk:

  • Banddoorn stijl: B
  • maximale snijdiepte (CDX): 2,322″
  • snijdiameter (DC): 8″
  • aantal snijpunten (CICT): 16
  • maximale snijdiepte (APMX): 3/4″
  • -velgtelling (NOF): 16
  • -naafdiameter (DHUB): 4″
  • -identificatie hoofdwisselplaat (MIEdge ID): XNMU 130608P 8
  • bruikbare lengte (LU): 1,764″

Geschikte producten

Inserts

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen