Miniboorstang staal, rechts, Afkoppellengte L 1/plaatafmeting d: 12/6mm

Artikelnummer: 270002 12/6
op aanvraag
Op voorraad
46 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Afkoppellengte L 1/plaatafmeting d (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Mini
Schacht-⌀ Ds 16 mm
Plaatafmeting 06 mm
Inzetsoort rechts
Inwendige koeling ja
Spanhoogte L2 15,6 mm
Koplengte L1 12 mm
Totale lengte L 80 mm
Wisselplaatschroef 279815 10
Producttype Boorstang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 270002 12/6
EAN/GTIN 4045197558688
Nummer fabrikant 270002 12/6

Omschrijving

Uitvoering:

  • Aan kopse kant vastgeschroefde HM-snijplaat, vormgebonden krachtoverbrenging door kopvertanding.
  • Eenvoudig wisselen van snijplaten.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Miniboorstang staal, rechts, Afkoppellengte L<sub> 1</sub>/plaatafmeting d: 12/6mm

Miniboorstang staal, rechts, Afkoppellengte L 1/plaatafmeting d: 12/6mm

op aanvraag
Op voorraad
46 stuks direct leverbaar
€ 95,40
op aanvraag
Op voorraad
27 stuks direct leverbaar
€ 177,00
op aanvraag
Op voorraad
25 stuks direct leverbaar
€ 432,00
op aanvraag
Op voorraad
30 stuks direct leverbaar
€ 178,00
op aanvraag
Op voorraad
44 stuks direct leverbaar
239,00 €
€ 189,00
op aanvraag
Op voorraad
30 stuks direct leverbaar
€ 117,00
op aanvraag
Op voorraad
12 stuks direct leverbaar
€ 422,00
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
€ 253,00
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
€ 183,00
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
253,00 €
€ 182,00
op aanvraag
Op voorraad
63 stuks direct leverbaar
123,00 €
€ 91,60
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
€ 422,00
op aanvraag
Op voorraad
16 stuks direct leverbaar
239,00 €
€ 181,00
op aanvraag
Op voorraad
17 stuks direct leverbaar
€ 121,50
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
€ 275,00
op aanvraag
Op voorraad
30 stuks direct leverbaar
€ 167,50
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
€ 172,00
op aanvraag
Op voorraad
54 stuks direct leverbaar
€ 178,00
op aanvraag
Op voorraad
23 stuks direct leverbaar
253,00 €
€ 194,00
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
€ 172,00
op aanvraag
Op voorraad
22 stuks direct leverbaar
€ 95,40
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
€ 172,00
op aanvraag
Op voorraad
27 stuks direct leverbaar
171,00 €
€ 129,00
op aanvraag
Op voorraad
15 stuks direct leverbaar
€ 422,00
op aanvraag
Op voorraad
27 stuks direct leverbaar
€ 123,00
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
€ 137,50
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
€ 172,00
op aanvraag
Op voorraad
43 stuks direct leverbaar
€ 172,00
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
€ 140,50
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
€ 117,00
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
€ 117,00
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
€ 117,00
op aanvraag
Op voorraad
1 stuks direct leverbaar
€ 121,00
op aanvraag
Op voorraad
23 stuks direct leverbaar
€ 117,00
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
€ 121,00
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
€ 423,00
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
€ 444,00
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
€ 507,00
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
€ 507,00
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
€ 507,00
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
€ 507,00
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
€ 556,00
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
€ 507,00
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
€ 116,50
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
€ 507,00
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
€ 179,00
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
€ 179,00
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
€ 168,00
op aanvraag
Op voorraad
31 stuks direct leverbaar
€ 161,50
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
€ 168,00
op aanvraag
Op voorraad
1 stuks direct leverbaar
€ 168,50
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
€ 185,00
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
€ 185,00
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
€ 178,00
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
€ 399,00
op aanvraag
Op voorraad
12 stuks direct leverbaar
€ 399,00
op aanvraag
Op voorraad
19 stuks direct leverbaar
€ 399,00
Totale lengte L 80 mm 150 mm 200 mm 150 mm 180 mm 180 mm 200 mm 180 mm 150 mm 180 mm 180 mm 200 mm 180 mm 180 mm 180 mm 180 mm 180 mm 150 mm 150 mm 180 mm 80 mm 150 mm 150 mm 200 mm 180 mm 180 mm 180 mm 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm 200 mm 200 mm 200 mm 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm 200 mm 180 mm 180 mm 180 mm 180 mm 180 mm 180 mm 180 mm 180 mm 150 mm 151 mm 151 mm 150 mm
Inwendige koeling ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja nee ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja
Schacht-⌀ Ds 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm
Inzetsoort rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts links rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts
Producttype Boorstang Boorstang Boorstang Boorstang Boorstang Boorstang Boorstang Boorstang Boorstang Boorstang Boorstang Boorstang Boorstang Boorstang Boorstang Boorstang Boorstang Boorstang Boorstang Boorstang Boorstang Boorstang Boorstang Boorstang Boorstang Boorstang Boorstang Boorstang Boorstang Boorstang Boorstang Boorstang Boorstang Boorstang Boorstang Boorstang Boorstang Boorstang Boorstang Boorstang Boorstang Boorstang Boorstang Boorstang Boorstang Boorstang Boorstang Boorstang Boorstang Boorstang Boorstang Boorstang Boorstang Boorstang Boorstang Boorstang Boorstang