Stalen boorstang A.. SSKCR 75°, voor wisselplaten SC.., rechts, Schacht-⌀ / plaatafmeting: 16/09mm

Artikelnummer: 260724 16/09
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schacht-⌀ / plaatafmeting (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Binnendraaidiepte tot: 3×D
  • Norm: DIN 8024
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Schacht-⌀ Ds 16 mm
Plaatafmeting 9 mm
Inzetsoort rechts
Binnendraaidiepte tot 3×D
Norm DIN 8024
Inwendige koeling ja
ISO-code houder A16M SSKCR/L09
Instelhoek κ 75 graden
geschikte wisselplaat SC.. 09T3..
Minimale voorboor-⌀ Dmin 20 mm
Middenverplaatsing L3 11 mm
Spanhoogte L2 15,25 mm
Totale lengte L 150 mm
Afkoppellengte L1 48 mm
Wisselplaatschroevenset 269028 8
Toepassing Langsdraaien binnen
Producttype Boorstang

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 260724 16/09
EAN/GTIN 4045197927781
Nummer fabrikant 260724 16/09