Boorstang staal, rechts, Schacht-⌀ / plaatafmeting: 16/07mm

Artikelnummer: 260342 16/07
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
23 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schacht-⌀ / plaatafmeting (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Binnendraaidiepte tot: 3×D
  • Norm: DIN 8024
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Schacht-⌀ Ds 16 mm
Plaatafmeting 7 mm
Inzetsoort rechts
Binnendraaidiepte tot 3×D
Norm DIN 8024
Inwendige koeling ja
ISO-code houder A16Q SDUCR/L07
Instelhoek κ 93 graden
geschikte wisselplaat DC.. 0702..
Minimale voorboor-⌀ Dmin 20 mm
Middenverplaatsing L3 11 mm
Spanhoogte L2 14 mm
Totale lengte L 180 mm
Wisselplaatschroevenset 269028 7
Toepassing Langsdraaien binnen
Producttype Boorstang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 260342 16/07
EAN/GTIN 4045197653086
Nummer fabrikant 260342 16/07
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com