Boorstangenset staal met IK, links, Type: SET11

Artikelnummer: 260347 SET11
Prijs instellen 3 Stuk (75,00 € / 1 Stuk)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
15 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Binnendraaidiepte tot: 3×D
  • Norm: DIN 8024
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Inzetsoort links
Binnendraaidiepte tot 3×D
Norm DIN 8024
Inwendige koeling ja
ISO-code houder A16Q SDUCR/L11; A20R SDUCR/L11; A25R SDUCR/L11
geschikte wisselplaat DC.. 11T3..
Minimale voorboor-⌀ Dmin 25 mm; 27 mm; 32 mm
Middenverplaatsing L3 13,6 mm; 16 mm; 18,5 mm
Spanhoogte L2 15 mm; 18 mm; 23 mm
Totale lengte L 180 mm; 200 mm; 200 mm
Wisselplaatschroevenset 269028 8
Producttype Boorstang

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 260347 SET11
EAN/GTIN 4045197657763
Nummer fabrikant 260347 SET11
Fabrikant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Levering:

In kunststof koffer.