Boorstang HM, links, Schacht-⌀ / plaatafmeting: 16/07mm

Artikelnummer: 261369 16/07
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schacht-⌀ / plaatafmeting (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Binnendraaidiepte tot: 8×D
  • Snijmateriaal: HM
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Schacht-⌀ Ds 16 mm
Plaatafmeting 7 mm
Inzetsoort links
Binnendraaidiepte tot 8×D
Snijmateriaal HM
Norm Fabrieksnorm
Inwendige koeling ja
ISO-code houder E16M SVXCR/L07
Instelhoek κ 113 graden
geschikte wisselplaat VC.. 0702..
Minimale voorboor-⌀ Dmin 19,5 mm
Middenverplaatsing L3 11 mm
Spanhoogte L2 15 mm
Nuttige diepte T 3 mm
Koplengte L1 55 mm
Totale lengte L 150 mm
Afkoppellengte L1 128 mm
Wisselplaatschroevenset 269028 27
Toepassing Langsdraaien binnen
Producttype Boorstang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 261369 16/07
EAN/GTIN 4062406285838
Nummer fabrikant 261369 16/07

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Boorstang HM, links, Schacht-⌀ / plaatafmeting: 16/07mm

Boorstang HM, links, Schacht-⌀ / plaatafmeting: 16/07mm

op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
€ 507,00
op aanvraag
Op voorraad
31 stuks direct leverbaar
€ 177,00
op aanvraag
Op voorraad
28 stuks direct leverbaar
€ 432,00
op aanvraag
Op voorraad
30 stuks direct leverbaar
€ 178,00
op aanvraag
Op voorraad
44 stuks direct leverbaar
239,00 €
€ 189,00
op aanvraag
Op voorraad
33 stuks direct leverbaar
€ 117,00
op aanvraag
Op voorraad
13 stuks direct leverbaar
€ 422,00
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
€ 253,00
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
€ 183,00
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
253,00 €
€ 182,00
op aanvraag
Op voorraad
68 stuks direct leverbaar
123,00 €
€ 91,60
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
€ 422,00
op aanvraag
Op voorraad
16 stuks direct leverbaar
239,00 €
€ 181,00
op aanvraag
Op voorraad
17 stuks direct leverbaar
€ 121,50
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
€ 275,00
op aanvraag
Op voorraad
34 stuks direct leverbaar
€ 167,50
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
€ 172,00
op aanvraag
Op voorraad
56 stuks direct leverbaar
€ 178,00
op aanvraag
Op voorraad
23 stuks direct leverbaar
253,00 €
€ 194,00
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
€ 172,00
op aanvraag
Op voorraad
47 stuks direct leverbaar
€ 95,40
op aanvraag
Op voorraad
23 stuks direct leverbaar
€ 95,40
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
€ 172,00
op aanvraag
Op voorraad
28 stuks direct leverbaar
171,00 €
€ 129,00
op aanvraag
Op voorraad
15 stuks direct leverbaar
€ 422,00
op aanvraag
Op voorraad
28 stuks direct leverbaar
€ 123,00
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
€ 137,50
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
€ 172,00
op aanvraag
Op voorraad
43 stuks direct leverbaar
€ 172,00
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
€ 140,50
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
€ 117,00
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
€ 117,00
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
€ 117,00
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
€ 121,00
op aanvraag
Op voorraad
23 stuks direct leverbaar
€ 117,00
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
€ 121,00
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
€ 423,00
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
€ 444,00
op aanvraag
Op voorraad
1 stuks direct leverbaar
€ 507,00
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
€ 507,00
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
€ 507,00
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
€ 556,00
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
€ 507,00
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
€ 116,50
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
€ 507,00
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
€ 179,00
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
€ 179,00
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
€ 168,00
op aanvraag
Op voorraad
33 stuks direct leverbaar
€ 161,50
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
€ 168,00
op aanvraag
Op voorraad
1 stuks direct leverbaar
€ 168,50
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
€ 185,00
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
€ 185,00
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
€ 178,00
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
€ 399,00
op aanvraag
Op voorraad
12 stuks direct leverbaar
€ 399,00
op aanvraag
Op voorraad
19 stuks direct leverbaar
€ 399,00
Totale lengte L 150 mm 150 mm 200 mm 150 mm 180 mm 180 mm 200 mm 180 mm 150 mm 180 mm 180 mm 200 mm 180 mm 180 mm 180 mm 180 mm 180 mm 150 mm 150 mm 180 mm 80 mm 80 mm 150 mm 150 mm 200 mm 180 mm 180 mm 180 mm 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm 200 mm 200 mm 200 mm 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm 200 mm 180 mm 180 mm 180 mm 180 mm 180 mm 180 mm 180 mm 180 mm 150 mm 151 mm 151 mm 150 mm
Inwendige koeling ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja nee ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja
Schacht-⌀ Ds 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm
Inzetsoort links rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts
Producttype Boorstang Boorstang Boorstang Boorstang Boorstang Boorstang Boorstang Boorstang Boorstang Boorstang Boorstang Boorstang Boorstang Boorstang Boorstang Boorstang Boorstang Boorstang Boorstang Boorstang Boorstang Boorstang Boorstang Boorstang Boorstang Boorstang Boorstang Boorstang Boorstang Boorstang Boorstang Boorstang Boorstang Boorstang Boorstang Boorstang Boorstang Boorstang Boorstang Boorstang Boorstang Boorstang Boorstang Boorstang Boorstang Boorstang Boorstang Boorstang Boorstang Boorstang Boorstang Boorstang Boorstang Boorstang Boorstang Boorstang Boorstang