Boorstang staal 16/11 mm

Artikelnummer: 261130 16/11
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schacht-⌀ / plaatafmeting (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Binnendraaidiepte tot: 3×D
  • Norm: DIN 8024
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Schacht-⌀ Ds 16 mm
Plaatafmeting 11 mm
Inzetsoort rechts
Binnendraaidiepte tot 3×D
Norm DIN 8024
Inwendige koeling ja
ISO-code houder A16Q SVQBR/L11
Instelhoek κ 107,5 graden
geschikte wisselplaat VB.. 1103..
Minimale voorboor-⌀ Dmin 21 mm
Middenverplaatsing L3 11 mm
Spanhoogte L2 15,5 mm
Koplengte L1 16,5 mm
Totale lengte L 180 mm
Wisselplaatschroevenset 269028 22
Toepassing Langsdraaien binnen
Producttype Boorstang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 261130 16/11
EAN/GTIN 4045197656094
Nummer fabrikant 261130 16/11