Boorstang staal 16/07 mm

Artikelnummer: 261356 16/07
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schacht-⌀ / plaatafmeting (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Binnendraaidiepte tot: 3×D
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Schacht-⌀ Ds 16 mm
    Plaatafmeting 7 mm
    Inzetsoort rechts
    Binnendraaidiepte tot 3×D
    Norm Fabrieksnorm
    Inwendige koeling ja
    ISO-code houder A16M SVXCR/L07
    Instelhoek κ 113 graden
    geschikte wisselplaat VC.. 0702..
    Minimale voorboor-⌀ Dmin 19,5 mm
    Middenverplaatsing L3 11 mm
    Spanhoogte L2 15 mm
    Nuttige diepte T 3 mm
    Totale lengte L 150 mm
    Afkoppellengte L1 48 mm
    Wisselplaatschroevenset 269028 27
    Toepassing Langsdraaien binnen
    Producttype Boorstang

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 261356 16/07
    EAN/GTIN 4062406285715
    Nummer fabrikant 261356 16/07

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Inserts

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen