{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
ISO-Code Wendeschneidplatte | VCMT 070204 | |
Eckenradius | 0,4 mm | |
Sorte | HB7025-1 | |
Snijmateriaal | HM | |
Hauptanwendung | P | |
Schnittbedingung | licht onderbroken | |
Spanbrecher | SF | |
Toleranz | M | |
Snijdiepte ap | 0,05 mm - 0,4 mm | |
Voeding f | 0,03 mm/omw. - 0,2 mm/omw. | |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 80 m/min - 190 m/min | |
Aantal wisselingen/snijkanten | 2 | |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Voor-/nabewerken | |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien |
Artikelnummer | 261362 HB7025-1 | |
EAN/GTIN | 4045197941350 | |
Nummer fabrikant | 261362 HB7025-1 | |
Fabrikant | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |