Boorstang HM, rechts, Schacht-⌀ / plaatafmeting: 16/11mm

Artikelnummer: 261112 16/11
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schacht-⌀ / plaatafmeting (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Binnendraaidiepte tot: 8×D
  • Snijmateriaal: HM
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Inwendige koeling: nee

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Schacht-⌀ Ds 16 mm
Plaatafmeting 11 mm
Inzetsoort rechts
Binnendraaidiepte tot 8×D
Snijmateriaal HM
Norm Fabrieksnorm
Inwendige koeling nee
ISO-code houder E16R SVJBR/L 11
Instelhoek κ 142 graden
geschikte wisselplaat VB.. 1103..
Minimale voorboor-⌀ Dmin 22 mm
Middenverplaatsing L3 2 mm
Spanhoogte L2 15 mm
Halsbreedte L4 9,5 mm
Koplengte L1 31,4 mm
Totale lengte L 200 mm
Wisselplaatschroevenset 269028 7
Toepassing Langsdraaien binnen
Producttype Boorstang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 261112 16/11
EAN/GTIN 4062406398019
Nummer fabrikant 261112 16/11

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Boorstang HM, rechts, Schacht-⌀ / plaatafmeting: 16/11mm

Boorstang HM, rechts, Schacht-⌀ / plaatafmeting: 16/11mm

op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
€ 507,00
op aanvraag
Op voorraad
27 stuks direct leverbaar
€ 177,00
op aanvraag
Op voorraad
24 stuks direct leverbaar
€ 432,00
op aanvraag
Op voorraad
30 stuks direct leverbaar
€ 178,00
op aanvraag
Op voorraad
41 stuks direct leverbaar
239,00 €
€ 189,00
op aanvraag
Op voorraad
27 stuks direct leverbaar
€ 117,00
op aanvraag
Op voorraad
12 stuks direct leverbaar
€ 422,00
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
€ 253,00
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
€ 183,00
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
253,00 €
€ 182,00
op aanvraag
Op voorraad
58 stuks direct leverbaar
123,00 €
€ 91,60
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
€ 422,00
op aanvraag
Op voorraad
16 stuks direct leverbaar
239,00 €
€ 181,00
op aanvraag
Op voorraad
15 stuks direct leverbaar
€ 121,50
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
€ 275,00
op aanvraag
Op voorraad
30 stuks direct leverbaar
€ 167,50
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
€ 172,00
op aanvraag
Op voorraad
54 stuks direct leverbaar
€ 178,00
op aanvraag
Op voorraad
21 stuks direct leverbaar
253,00 €
€ 194,00
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
€ 172,00
op aanvraag
Op voorraad
44 stuks direct leverbaar
€ 95,40
op aanvraag
Op voorraad
21 stuks direct leverbaar
€ 95,40
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
€ 172,00
op aanvraag
Op voorraad
27 stuks direct leverbaar
171,00 €
€ 129,00
op aanvraag
Op voorraad
15 stuks direct leverbaar
€ 422,00
op aanvraag
Op voorraad
27 stuks direct leverbaar
€ 123,00
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
€ 137,50
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
€ 172,00
op aanvraag
Op voorraad
43 stuks direct leverbaar
€ 172,00
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
€ 140,50
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
€ 117,00
op aanvraag
Op voorraad
1 stuks direct leverbaar
€ 117,00
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
€ 117,00
op aanvraag
Op voorraad
1 stuks direct leverbaar
€ 121,00
op aanvraag
Op voorraad
23 stuks direct leverbaar
€ 117,00
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
€ 121,00
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
€ 423,00
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
€ 444,00
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
€ 507,00
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
€ 507,00
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
€ 507,00
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
€ 507,00
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
€ 556,00
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
€ 507,00
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
€ 116,50
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
€ 179,00
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
€ 179,00
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
€ 168,00
op aanvraag
Op voorraad
29 stuks direct leverbaar
€ 161,50
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
€ 168,00
op aanvraag
Op voorraad
1 stuks direct leverbaar
€ 168,50
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
€ 185,00
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
€ 185,00
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
€ 178,00
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
€ 399,00
op aanvraag
Op voorraad
12 stuks direct leverbaar
€ 399,00
op aanvraag
Op voorraad
19 stuks direct leverbaar
€ 399,00
Totale lengte L 200 mm 150 mm 200 mm 150 mm 180 mm 180 mm 200 mm 180 mm 150 mm 180 mm 180 mm 200 mm 180 mm 180 mm 180 mm 180 mm 180 mm 150 mm 150 mm 180 mm 80 mm 80 mm 150 mm 150 mm 200 mm 180 mm 180 mm 180 mm 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm 200 mm 200 mm 200 mm 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm 180 mm 180 mm 180 mm 180 mm 180 mm 180 mm 180 mm 180 mm 150 mm 151 mm 151 mm 150 mm
Inwendige koeling nee ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja
Schacht-⌀ Ds 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm
Inzetsoort rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts links rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts
Producttype Boorstang Boorstang Boorstang Boorstang Boorstang Boorstang Boorstang Boorstang Boorstang Boorstang Boorstang Boorstang Boorstang Boorstang Boorstang Boorstang Boorstang Boorstang Boorstang Boorstang Boorstang Boorstang Boorstang Boorstang Boorstang Boorstang Boorstang Boorstang Boorstang Boorstang Boorstang Boorstang Boorstang Boorstang Boorstang Boorstang Boorstang Boorstang Boorstang Boorstang Boorstang Boorstang Boorstang Boorstang Boorstang Boorstang Boorstang Boorstang Boorstang Boorstang Boorstang Boorstang Boorstang Boorstang Boorstang Boorstang Boorstang