{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Mini | |
Minimale ⌀ Dmin | 7,8 mm | |
Soort | HB720 | |
Plaatafmeting ⌀ d | 6 mm | |
Plaatdikte T | 3,65 mm | |
Punt-midden-afstand L3 | 4,65 mm | |
maximale snijdiepte tmax | 1,2 mm | |
Radius R | 0,2 mm | |
Slijphoek α | 43 graden | |
Voeding f | 0,02 mm/omw. - 0,03 mm/omw. | |
Maximale snijdiepte ap max | 0,15 mm - 0,5 mm | |
Producttype | Miniwisselplaat |
Artikelnummer | 270040 7,8 | |
EAN/GTIN | 4045197560148 | |
Nummer fabrikant | 270040 7,8 |