Miniwisselplaat voor het uitdraaien binnen zonder spaangeleidingsgroef rechts 7,8 mm

Artikelnummer: 270020 7,8

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 24,00 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 20,00 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
151 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ Dmin (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Serie Mini
    Minimale ⌀ Dmin 7,8 mm
    Soort HB720
    Plaatafmeting ⌀ d 6 mm
    Plaatdikte T 3,65 mm
    Punt-midden-afstand L3 4,65 mm
    maximale snijdiepte tmax 1,3 mm
    Radius R 0,2 mm
    Slijphoek α 70 graden
    Voeding f 0,02 mm/omw. - 0,03 mm/omw.
    Maximale snijdiepte ap max 0,15 mm - 0,5 mm
    Coating TiCN
    Producttype Miniwisselplaat

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 270020 7,8
    EAN/GTIN 4045197560100
    Nummer fabrikant 270020 7,8

    Toepassingstabel

    Alu kunststoffen
    N
    80
    Aluminium (kortspanend)
    N
    80
    Aluminium > 10% Si
    N
    60
    Staal < 500 N/mm²
    P
    80
    Staal < 750 N/mm²
    P
    80
    Staal < 900 N/mm²
    P
    80
    Staal < 1100 N/mm²
    P
    80
    Staal < 1400 N/mm²
    P
    60
    RVS < 900 N/mm²
    M
    70
    RVS > 900 N/mm²
    M
    50
    Ti > 850 N/mm²
    S
    30
    GG(G)
    K
    60
    CuZn
    N
    80
    Continu
     
    Onregelmatig
     
    Onderbroken
     
    nat maximaal
     

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen