{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Mini | |
Oplopend met | 0,5 mm | |
Soort | HB720 | |
Draadsoort | M/MF | |
Flankhoek | 60 graden | |
Norm | DIN 13 | |
Plaatafmeting ⌀ d | 6 mm | |
Plaatdikte T | 3,8 mm | |
Punt-midden-afstand L3 | 3,86 mm | |
Minimale aanzet hmin | 0,29 mm | |
Schroefpunt-kop-afstand Y | 0,35 mm | |
Spoedhoek | 1 graden | |
Aantal doorgangen | 4 - 6 | |
Producttype | Miniwisselplaat |
Artikelnummer | 270140 0,5 | |
EAN/GTIN | 4045197560643 | |
Nummer fabrikant | 270140 0,5 |