Miniwisselplaat voor draadsnijden binnen rechts 0,75 mm

Artikelnummer: 270140 0,75

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 30,00 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 25,00 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
70 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Oplopend met (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Draadsoort: M/MF
  • Flankhoek: 60
  • Norm: DIN 13

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Serie Mini
    Oplopend met 0,75 mm
    Soort HB720
    Draadsoort M/MF
    Flankhoek 60 graden
    Norm DIN 13
    Plaatafmeting ⌀ d 6 mm
    Plaatdikte T 3,8 mm
    Punt-midden-afstand L3 4,19 mm
    Minimale aanzet hmin 0,43 mm
    Schroefpunt-kop-afstand Y 0,5 mm
    Spoedhoek 1,5 graden
    Aantal doorgangen 4 - 7
    Producttype Miniwisselplaat

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 270140 0,75
    EAN/GTIN 4045197560513
    Nummer fabrikant 270140 0,75

    Toepassingstabel

    Alu kunststoffen
    N
    80
    Aluminium (kortspanend)
    N
    80
    Aluminium > 10% Si
    N
    60
    Staal < 500 N/mm²
    P
    80
    Staal < 750 N/mm²
    P
    80
    Staal < 900 N/mm²
    P
    80
    Staal < 1100 N/mm²
    P
    80
    Staal < 1400 N/mm²
    P
    60
    RVS < 900 N/mm²
    M
    70
    RVS > 900 N/mm²
    M
    50
    Ti > 850 N/mm²
    S
    30
    GG(G)
    K
    60
    CuZn
    N
    80
    Continu
     
    Onregelmatig
     
    Onderbroken
     
    nat maximaal
     

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen