Miniwisselplaat voor draadsnijden binnen rechts, HB720, Oplopend met: 1,25mm

Artikelnummer: 270140 1,25

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 30,72 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 25,60 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
107 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Oplopend met (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Draadsoort: M/MF
  • Flankhoek: 60
  • Norm: DIN 13

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Mini
Oplopend met 1,25 mm
Soort HB720
Draadsoort M/MF
Flankhoek 60 graden
Norm DIN 13
Plaatafmeting ⌀ d 6 mm
Plaatdikte T 3,8 mm
Punt-midden-afstand L3 4,44 mm
Minimale aanzet hmin 0,72 mm
Schroefpunt-kop-afstand Y 0,8 mm
Spoedhoek 2,5 graden
Aantal doorgangen 5 - 9
Producttype Miniwisselplaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 270140 1,25
EAN/GTIN 4045197560537
Nummer fabrikant 270140 1,25

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
80
Aluminium (kortspanend)
N
80
Aluminium > 10% Si
N
60
Staal < 500 N/mm²
P
80
Staal < 750 N/mm²
P
80
Staal < 900 N/mm²
P
80
Staal < 1100 N/mm²
P
80
Staal < 1400 N/mm²
P
60
RVS < 900 N/mm²
M
70
RVS > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
30
GG(G)
K
60
CuZn
N
80
Continu
 
Onregelmatig
 
Onderbroken
 
nat maximaal