HOLEX Pro Drill wisselplaat-volboor Combischacht 40 mm

Artikelnummer: 235010 40
op aanvraag
Op voorraad
18 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Boordiepte voor wisselplaatboor tot: 4×D
  • Schacht: ISO 9766
  • Boortoepassing: beperkt schuine uittrede; afgerond beperkt; beperkt dwarsboren; beperkt pakketboren; beperkt schuine uittrede; beperkt schuin aanboren
  • Inwendige koeling: ja
  • Verspaningsstrategie: HPC

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie HOLEX Pro
Nominale ⌀ D 40
Boordiepte voor wisselplaatboor tot 4×D
Schacht ISO 9766
Boortoepassing beperkt schuine uittrede; afgerond beperkt; beperkt dwarsboren; beperkt pakketboren; beperkt schuine uittrede; beperkt schuin aanboren
Inwendige koeling ja
Verspaningsstrategie HPC
Nuttige lengte L1 164 mm
Afkoppellengte LA 196 mm
Schacht-⌀ Ds 40 mm
Schachtlengte Ls 70 mm
Maximale verstelgrens Vmax 0,35 mm
ISO-code wisselplaat SOMT13M510 / XOMT13M506
Wisselplaatschroevenset 232980 6 (TX15;3Nm)
Aantal snijkanten Z 1
Totale lengte L 266 mm
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 235010 40
EAN/GTIN 4062406253721
Nummer fabrikant 235010 40

Omschrijving

Uitvoering:

HOLEX Pro Drill wisselplaat-volboor combineert kostenefficiëntie met technisch volledig ontwikkeld prestatievermogen.
Ook toepasbaar in veeleisende boorsituaties tot 4xD.
Boringtolerantie: -0,05 / +0,3 mm

Toepassing:

Met wisselplaten nr. 235030235082.
Er zijn zowel SOMT-wisselplaten voor de buitenste WPL-zitting als XOMT-wisselplaten voor de binnenste WPL-stoel nodig.

Levering:

Met wisselplaatschroeven (zonder wisselplaten).

Advies:

Bij het aanboren de voeding tot 70% reduceren.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


HOLEX Pro Drill wisselplaat-volboor Combischacht 40 mm

HOLEX Pro Drill wisselplaat-volboor Combischacht 40 mm

op aanvraag
Op voorraad
18 stuks direct leverbaar
€ 461,00
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
€ 643,00
Aantal snijkanten Z 1 1
Inwendige koeling ja ja
Schacht ISO 9766 ISO 9766
Nuttige lengte L1 164 160
Serie HOLEX Pro POWER DRILL
Producttype Wisselplaatboor Wisselplaatboor
Afkoppellengte LA 196 188

Geschikte producten

Inserts

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen