{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | HOLEX Pro | |
Nominale ⌀ D | 23 | |
Boordiepte voor wisselplaatboor tot | 4×D | |
Schacht | ISO 9766 | |
Boortoepassing | beperkt schuine uittrede; afgerond beperkt; beperkt dwarsboren; beperkt pakketboren; beperkt schuine uittrede; beperkt schuin aanboren | |
Inwendige koeling | ja | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Nuttige lengte L1 | 95 mm | |
Afkoppellengte LA | 116 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 25 mm | |
Schachtlengte Ls | 56 mm | |
Maximale verstelgrens Vmax | 0,3 mm | |
ISO-code wisselplaat | SOMT070308 / XOMT070305 | |
Wisselplaatschroevenset | 232980 3 (TX7;0,8Nm) | |
Aantal snijkanten Z | 1 | |
Totale lengte L | 172 mm | |
Producttype | Wisselplaatboor |
Artikelnummer | 235010 23 | |
EAN/GTIN | 4062406253516 | |
Nummer fabrikant | 235010 23 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
HOLEX Pro Drill wisselplaat-volboor Combischacht, 4×D, ⌀ DC: 23mm
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
€ 355,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar
€ 392,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
14 stuks direct leverbaar
€ 493,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
17 stuks direct leverbaar
€ 586,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Boordiepte voor wisselplaatboor tot | 4×D | 4×D | 4×D | 5×D |
Inwendige koeling | ja | ja | ja | ja |
ISO-code wisselplaat | SOMT070308 / XOMT070305 | WOEX 040304 | SOGX 080407 | SOGX 080407 |
Nominale ⌀ D | 23 | 23 | 23 | 23 |
Nuttige lengte L1 | 95 mm | 92 mm | 92 mm | 115 mm |
Producttype | Wisselplaatboor | Wisselplaatboor | Wisselplaatboor | Wisselplaatboor |
Afkoppellengte LA | 116 mm | 116 mm | 112 mm | 147 mm |