{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | HOLEX Pro | |
Nenn-⌀ D | 14 | |
Boordiepte voor wisselplaatboor tot | 4×D | |
Schaft | ISO 9766 | |
Bohrverwendung | beperkt schuine uittrede; afgerond beperkt; beperkt dwarsboren; beperkt pakketboren; beperkt schuine uittrede; beperkt schuin aanboren | |
Innenkühlung | ja | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Nuttige lengte L1 | 59 mm | |
Afkoppellengte LA | 74 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 20 mm | |
Schachtlengte Ls | 50 mm | |
Maximale verstelgrens Vmax | 0,25 mm | |
ISO-Code Wendeschneidplatte | SOMT05T204 / XOMT05T204 | |
Wendeplattenschrauben-Set | 232980 1 (TX6;0,4Nm) | |
Aantal snijkanten Z | 1 | |
Totale lengte L | 124 mm | |
Producttype | Wisselplaatboor |
Artikelnummer | 235010 14 | |
EAN/GTIN | 4062406253387 | |
Nummer fabrikant | 235010 14 | |
Fabrikant | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |