{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | HOLEX Pro | |
Nominale ⌀ D | 19 | |
Boordiepte voor wisselplaatboor tot | 4×D | |
Schacht | ISO 9766 | |
Boortoepassing | beperkt schuine uittrede; afgerond beperkt; beperkt dwarsboren; beperkt pakketboren; beperkt schuine uittrede; beperkt schuin aanboren | |
Inwendige koeling | ja | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Nuttige lengte L1 | 79 mm | |
voor inch-⌀ | 3/4 inch | |
Afkoppellengte LA | 96 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 25 mm | |
Schachtlengte Ls | 56 mm | |
Maximale verstelgrens Vmax | 0,25 mm | |
ISO-code wisselplaat | SOMT06T205 / XOMT06T204 | |
Wisselplaatschroevenset | 232980 2 (TX7;0,8Nm) | |
Aantal snijkanten Z | 1 | |
Totale lengte L | 152 mm | |
Producttype | Wisselplaatboor |
Artikelnummer | 235010 19 | |
EAN/GTIN | 4062406253455 | |
Nummer fabrikant | 235010 19 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro Drill wisselplaat-volboor Combischacht 19 mm
op aanvraag
Op voorraad
14 stuks direct leverbaar
€ 323,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
€ 369,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
13 stuks direct leverbaar
€ 448,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 1 | 1 | 1 |
Boordiepte voor wisselplaatboor tot | 4×D | 4×D | 4×D |
ISO-code wisselplaat | SOMT06T205 / XOMT06T204 | WOEX 030204 | SOGX 060305 |
Nominale ⌀ D | 19 | 19 | 19 |
Nuttige lengte L1 | 79 | 76 | 76 |
Producttype | Wisselplaatboor | Wisselplaatboor | Wisselplaatboor |
Afkoppellengte LA | 96 | 100 | 94 |