{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | HOLEX Pro | |
Nominale ⌀ D | 34 | |
Boordiepte voor wisselplaatboor tot | 4×D | |
Schacht | ISO 9766 | |
Boortoepassing | beperkt schuine uittrede; afgerond beperkt; beperkt dwarsboren; beperkt pakketboren; beperkt schuine uittrede; beperkt schuin aanboren | |
Inwendige koeling | ja | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Nuttige lengte L1 | 139 mm | |
Afkoppellengte LA | 167 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 32 mm | |
Schachtlengte Ls | 60 mm | |
Maximale verstelgrens Vmax | 0,35 mm | |
ISO-code wisselplaat | SOMT110408 / XOMT110406 | |
Wisselplaatschroevenset | 232980 5 (TX15;3Nm) | |
Aantal snijkanten Z | 1 | |
Totale lengte L | 227 mm | |
Producttype | Wisselplaatboor |
Artikelnummer | 235010 34 | |
EAN/GTIN | 4062406253653 | |
Nummer fabrikant | 235010 34 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
HOLEX Pro Drill wisselplaat-volboor Combischacht, 4×D, ⌀ DC: 34mm
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
€ 415,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
15 stuks direct leverbaar
€ 420,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
€ 576,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 1 | 1 | 1 |
ISO-code wisselplaat | SOMT110408 / XOMT110406 | WOEX 05T304 | SOGX 110509 |
Schacht | ISO 9766 | DIN 6535 HE, DIN 6595 | ISO 9766 |
Wisselplaatschroevenset | 232980 5 (TX15;3Nm) | 239700 8IP (1,3 Nm) | 239700 15IP (2,8 Nm) |
Nuttige lengte L1 | 139 mm | 136 mm | 136 mm |
Producttype | Wisselplaatboor | Wisselplaatboor | Wisselplaatboor |
Afkoppellengte LA | 167 mm | 165 mm | 161 mm |