XOMT06T204 UNI

Artikelnummer: 235042 UNI

Schaalprijzen:

  • van 1 styk
    91,19  DKK / styk
  • van 10 styk
    75,99  DKK / styk
op aanvraag
Op voorraad
971 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    ISO-code wisselplaat XOMT06T204
    Soort HBD30
    Snijmateriaal HM
    Voeding f in staal < 900 N/mm2 0,06 - 0,12
    Aantal wisselingen/snijkanten 4
    Coating TiAlN
    Producttype Wisselplaat voor het boren

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 235042 UNI
    EAN/GTIN 4062406253905
    Nummer fabrikant 235042 UNI

    Toepassingstabel

    Staal < 500 N/mm²
    P
    160
    Staal < 750 N/mm²
    P
    150
    Staal < 900 N/mm²
    P
    140
    Staal < 1100 N/mm²
    P
    120
    Staal < 1400 N/mm²
    P
    100
    RVS < 900 N/mm²
    M
    110
    RVS > 900 N/mm²
    M
    90
    Ti > 850 N/mm²
    S
    50
    GG(G)
    K
    130
    CuZn
    N
    220
    Uni
     
    nat maximaal
     

    Omschrijving

    Udførelse:

    Centrumskæret centrerer boret hurtigt og sikkert. Det udvendige skær giver en fremragende spånkontrol.

    Anvendelse:

    SOMT-vendeplatter kun på det udvendige skær. XOMT-vendeplatter kun på centrumskæret.

    Passer til:

    HOLEX Pro Drill nr. 235000235010.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen