{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | HOLEX Pro | |
Nominale ⌀ D | 26 | |
Boordiepte voor wisselplaatboor tot | 4×D | |
Schacht | ISO 9766 | |
Boortoepassing | beperkt schuine uittrede; afgerond beperkt; beperkt dwarsboren; beperkt pakketboren; beperkt schuine uittrede; beperkt schuin aanboren | |
Inwendige koeling | ja | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Nuttige lengte L1 | 107 mm | |
Afkoppellengte LA | 129 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 32 mm | |
Schachtlengte Ls | 60 mm | |
Maximale verstelgrens Vmax | 0,3 mm | |
ISO-code wisselplaat | SOMT093608 / XOMT093605 | |
Wisselplaatschroevenset | 232980 4 (TX9;1,2Nm) | |
Aantal snijkanten Z | 1 | |
Totale lengte L | 189 mm | |
Producttype | Wisselplaatboor |
Artikelnummer | 235010 26 | |
EAN/GTIN | 4062406253554 | |
Nummer fabrikant | 235010 26 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro Drill wisselplaat-volboor Combischacht 26 mm
op aanvraag
Op voorraad
18 stuks direct leverbaar
€ 355,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
€ 420,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
12 stuks direct leverbaar
€ 493,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 1 | 1 | 1 |
Inwendige koeling | ja | ja | ja |
ISO-code wisselplaat | SOMT093608 / XOMT093605 | WOEX 05T304 | SOGX 080407 |
Nominale ⌀ D | 26 | 26 | 26 |
Nuttige lengte L1 | 107 | 104 | 104 |
Producttype | Wisselplaatboor | Wisselplaatboor | Wisselplaatboor |
Afkoppellengte LA | 129 | 128 | 125 |