{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | HOLEX Pro | |
Nominale ⌀ D | 39 | |
Boordiepte voor wisselplaatboor tot | 4×D | |
Schacht | ISO 9766 | |
Boortoepassing | beperkt schuine uittrede; afgerond beperkt; beperkt dwarsboren; beperkt pakketboren; beperkt schuine uittrede; beperkt schuin aanboren | |
Inwendige koeling | ja | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Nuttige lengte L1 | 160 mm | |
Afkoppellengte LA | 191 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 40 mm | |
Schachtlengte Ls | 70 mm | |
Maximale verstelgrens Vmax | 0,35 mm | |
ISO-code wisselplaat | SOMT13M510 / XOMT13M506 | |
Wisselplaatschroevenset | 232980 6 (TX15;3Nm) | |
Aantal snijkanten Z | 1 | |
Totale lengte L | 261 mm | |
Producttype | Wisselplaatboor |
Artikelnummer | 235010 39 | |
EAN/GTIN | 4062406253707 | |
Nummer fabrikant | 235010 39 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
HOLEX Pro Drill wisselplaat-volboor Combischacht, 4×D, ⌀ DC: 39mm
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
€ 461,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
€ 643,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Boordiepte voor wisselplaatboor tot | 4×D | 4×D |
Inwendige koeling | ja | ja |
Nominale ⌀ D | 39 | 39 |
Wisselplaatschroevenset | 232980 6 (TX15;3Nm) | 239700 20IP (6,3 Nm) |
Nuttige lengte L1 | 160 mm | 156 mm |
Serie | HOLEX Pro | POWER DRILL |
Producttype | Wisselplaatboor | Wisselplaatboor |