SOMT093608, HBD30, Type: UNI

Artikelnummer: 235060 UNI
Individual prices for business customers after login.

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 13,38 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 11,15 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
1.797 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-kode, vendeskærsplatte SOMT093608
Type HBD30
Skæremateriale HM
Tilspænding f i stål < 900 N/mm2 0,06 - 0,14
Antal skift/skær 4
Belægning TiAlN
Produkttype Vendeskærsplatte til boring

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 235060 UNI
EAN/GTIN 4062406253936
Nummer fabrikant 235060 UNI

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
160
Staal < 750 N/mm²
P
150
Staal < 900 N/mm²
P
140
Staal < 1100 N/mm²
P
120
Staal < 1400 N/mm²
P
100
RVS < 900 N/mm²
M
110
RVS > 900 N/mm²
M
90
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
130
CuZn
N
220
Uni
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Udførelse:

Centrumskæret centrerer boret hurtigt og sikkert. Det udvendige skær giver en fremragende spånkontrol.

Anvendelse:

SOMT-vendeplatter kun på det udvendige skær. XOMT-vendeplatter kun på centrumskæret.

Passer til:

HOLEX Pro Drill nr. 235000235010.