{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | HOLEX Pro | |
Nominale ⌀ D | 15 | |
Boordiepte voor wisselplaatboor tot | 4×D | |
Schacht | ISO 9766 | |
Boortoepassing | beperkt schuine uittrede; afgerond beperkt; beperkt dwarsboren; beperkt pakketboren; beperkt schuine uittrede; beperkt schuin aanboren | |
Inwendige koeling | ja | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Nuttige lengte L1 | 63 mm | |
voor inch-⌀ | 19/32 inch | |
Afkoppellengte LA | 79 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 20 mm | |
Schachtlengte Ls | 50 mm | |
Maximale verstelgrens Vmax | 0,25 mm | |
ISO-code wisselplaat | SOMT05T204 / XOMT05T204 | |
Wisselplaatschroevenset | 232980 1 (TX6;0,4Nm) | |
Aantal snijkanten Z | 1 | |
Totale lengte L | 129 mm | |
Producttype | Wisselplaatboor |
Artikelnummer | 235010 15 | |
EAN/GTIN | 4062406253394 | |
Nummer fabrikant | 235010 15 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
HOLEX Pro Drill wisselplaat-volboor Combischacht, 4×D, ⌀ DC: 15mm
op aanvraag
Op voorraad
18 stuks direct leverbaar
€ 316,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
€ 369,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
15 stuks direct leverbaar
€ 438,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
€ 542,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 1 | 1 | 1 | 2 |
Inwendige koeling | ja | ja | ja | ja |
Nominale ⌀ D | 15 | 15 | 15 | 15 |
Schacht | ISO 9766 | DIN 6535 HE, DIN 6595 | ISO 9766 | ABS |
Wisselplaatschroevenset | 232980 1 (TX6;0,4Nm) | 239700 6IP (0,6 Nm) | 239700 5IP (0,38 Nm) | 239700 5IP (0,38 Nm) |
Producttype | Wisselplaatboor | Wisselplaatboor | Wisselplaatboor | Wisselplaatboor |
Afkoppellengte LA | 79 mm | 84 mm | 74 mm | 103 mm |