{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | HOLEX Pro | |
Nominale ⌀ D | 29,5 | |
Boordiepte voor wisselplaatboor tot | 4×D | |
Schacht | ISO 9766 | |
Boortoepassing | beperkt schuine uittrede; afgerond beperkt; beperkt dwarsboren; beperkt pakketboren; beperkt schuine uittrede; beperkt schuin aanboren | |
Inwendige koeling | ja | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Nuttige lengte L1 | 119 mm | |
Afkoppellengte LA | 143 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 32 mm | |
Schachtlengte Ls | 60 mm | |
Maximale verstelgrens Vmax | 0,3 mm | |
ISO-code wisselplaat | SOMT093608 / XOMT093605 | |
Wisselplaatschroevenset | 232980 4 (TX9;1,2Nm) | |
Aantal snijkanten Z | 1 | |
Totale lengte L | 203 mm | |
Producttype | Wisselplaatboor |
Artikelnummer | 235010 29,5 | |
EAN/GTIN | 4062406253608 | |
Nummer fabrikant | 235010 29,5 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
HOLEX Pro Drill wisselplaat-volboor Combischacht 29,5 mm
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
€ 376,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
€ 525,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 1 | 1 |
Inwendige koeling | ja | ja |
ISO-code wisselplaat | SOMT093608 / XOMT093605 | SOGX 100408 |
Nominale ⌀ D | 29,5 | 29,5 |
Schacht-⌀ Ds | 32 | 32 |
Schachtlengte Ls | 60 | 60 |
Wisselplaatschroevenset | 232980 4 (TX9;1,2Nm) | 239700 10IP (2,8 Nm) |