{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | POWER DRILL | |
Nominale ⌀ D | 23 | |
Boordiepte voor wisselplaatboor tot | 4×D | |
Schacht | ISO 9766 | |
Boortoepassing | beperkt centreerboren; afgerond beperkt; beperkt dwarsboren; beperkt pakketboren; beperkt schuine uittrede; beperkt schuin aanboren | |
Inwendige koeling | ja | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Nuttige lengte L1 | 92 mm | |
Afkoppellengte LA | 112 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 25 mm | |
Schachtlengte Ls | 56 mm | |
Maximale verstelgrens Vmax | 0,25 mm | |
ISO-code wisselplaat | SOGX 080407 | |
Wisselplaatschroevenset | 239700 8IP (1,3 Nm) | |
Wisselplaat-soort voor inwendige snijkant | HB6810; HB6535; HB6640; HB630 | |
Aantal snijkanten Z | 1 | |
Producttype | Wisselplaatboor |
Artikelnummer | 234010 23 | |
EAN/GTIN | 4045197740342 | |
Nummer fabrikant | 234010 23 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Power Drill wisselplaat-volboor Combischacht 23 mm
op aanvraag
Op voorraad
14 stuks direct leverbaar
€ 493,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar
€ 392,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
€ 355,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Boordiepte voor wisselplaatboor tot | 4×D | 4×D | 4×D |
Inwendige koeling | ja | ja | ja |
ISO-code wisselplaat | SOGX 080407 | WOEX 040304 | SOMT070308 / XOMT070305 |
Nominale ⌀ D | 23 | 23 | 23 |
Wisselplaatschroevenset | 239700 8IP (1,3 Nm) | 239700 6IP1 (1,0 Nm) | 232980 3 (TX7;0,8Nm) |
Nuttige lengte L1 | 92 mm | 92 mm | 95 mm |
Afkoppellengte LA | 112 mm | 116 mm | 116 mm |