SOGX 080407, HB630, Type: UNI

Artikelnummer: 234068 UNI
Kopiëren
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 16,93 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 14,11 / Stuk
Op voorraad

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat SOGX 080407
Serie POWER DRILL
Type UNI
Soort HB630
Snijmateriaal HM
Voeding f 0,07 - 0,2 mm/omw.
Aantal wisselingen/snijkanten 4
Producttype Wisselplaat voor het boren

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 234068 UNI
Kopiëren
EAN/GTIN 4045197697790
Kopiëren
Nummer fabrikant 234068 UNI
Kopiëren
Fabrikant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
geschikt voor / [m/min]
P
ISO-code:
260
Staal < 750 N/mm²
geschikt voor / [m/min]
P
ISO-code:
240
Staal < 900 N/mm²
geschikt voor / [m/min]
P
ISO-code:
210
Staal < 1100 N/mm²
geschikt voor / [m/min]
P
ISO-code:
170
Staal < 1400 N/mm²
geschikt voor / [m/min]
P
ISO-code:
140
RVS < 900 N/mm²
geschikt voor / [m/min]
M
ISO-code:
160
RVS > 900 N/mm²
geschikt voor / [m/min]
M
ISO-code:
140
GG(G)
geschikt voor / [m/min]
K
ISO-code:
140
Uni
geschikt voor / [m/min]
 
nat maximaal
geschikt voor / [m/min]
 

Omschrijving

T.b.v.:

GARANT Power Drill Nr. 234000234025.

Advies:

Bij het aanboren met houder nr. 234015 en nr. 234025 de voeding tot 70% reduceren.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "POWER DRILL" Bekijk alles

Direct kopen

Voeg direct een artikel aan uw winkelwagen toe: Vermeld hier het artikelnummer of de artikelcode .

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen