SOGX 100408 UNI

Artikelnummer: 234078 UNI

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 18,36 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 15,30 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
303 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    ISO-code wisselplaat SOGX 100408
    Serie POWER DRILL
    Type UNI
    Soort HB630
    Snijmateriaal HM
    Voeding f 0,07 - 0,2 mm/omw.
    Aantal wisselingen/snijkanten 4
    Producttype Wisselplaat voor het boren

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 234078 UNI
    EAN/GTIN 4045197697837
    Nummer fabrikant 234078 UNI

    Toepassingstabel

    Staal < 500 N/mm²
    P
    260
    Staal < 750 N/mm²
    P
    240
    Staal < 900 N/mm²
    P
    210
    Staal < 1100 N/mm²
    P
    170
    Staal < 1400 N/mm²
    P
    140
    RVS < 900 N/mm²
    M
    160
    RVS > 900 N/mm²
    M
    140
    GG(G)
    K
    140
    Uni
     
    nat maximaal
     

    Omschrijving

    T.b.v.:

    GARANT Power Drill Nr. 234000234025.

    Advies:

    Bij het aanboren met houder nr. 234015 en nr. 234025 de voeding tot 70% reduceren.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen