{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | POWER DRILL | |
Nominale ⌀ D | 30 | |
Boordiepte voor wisselplaatboor tot | 4×D | |
Schacht | ISO 9766 | |
Boortoepassing | beperkt centreerboren; afgerond beperkt; beperkt dwarsboren; beperkt pakketboren; beperkt schuine uittrede; beperkt schuin aanboren | |
Inwendige koeling | ja | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Nuttige lengte L1 | 120 mm | |
Afkoppellengte LA | 143 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 32 mm | |
Schachtlengte Ls | 60 mm | |
Maximale verstelgrens Vmax | 0,25 mm | |
ISO-code wisselplaat | SOGX 100408 | |
Wisselplaatschroevenset | 239700 10IP (2,8 Nm) | |
Wisselplaat-soort voor inwendige snijkant | HB6810; HB6535; HB6640; HB630 | |
Aantal snijkanten Z | 1 | |
Producttype | Wisselplaatboor |
Artikelnummer | 234010 30 | |
EAN/GTIN | 4045197740557 | |
Nummer fabrikant | 234010 30 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
GARANT Power Drill wisselplaat-volboor Combischacht, 4×D, ⌀ DC m7: 30mm
op aanvraag
Op voorraad
15 stuks direct leverbaar
€ 531,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
15 stuks direct leverbaar
€ 420,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
17 stuks direct leverbaar
€ 380,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
€ 671,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Boordiepte voor wisselplaatboor tot | 4×D | 4×D | 4×D | 5×D |
Inwendige koeling | ja | ja | ja | ja |
Nominale ⌀ D | 30 | 30 | 30 | 30 |
Schacht | ISO 9766 | DIN 6535 HE, DIN 6595 | ISO 9766 | ABS |
Wisselplaatschroevenset | 239700 10IP (2,8 Nm) | 239700 8IP (1,3 Nm) | 232980 5 (TX15;3Nm) | 239700 10IP (2,8 Nm) |
Nuttige lengte L1 | 120 mm | 120 mm | 123 mm | 150 mm |
Afkoppellengte LA | 143 mm | 149 mm | 150 mm | 185 mm |