{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | POWER DRILL | |
Nominale ⌀ D | 31 | |
Boordiepte voor wisselplaatboor tot | 4×D | |
Schacht | ISO 9766 | |
Boortoepassing | beperkt centreerboren; afgerond beperkt; beperkt dwarsboren; beperkt pakketboren; beperkt schuine uittrede; beperkt schuin aanboren | |
Inwendige koeling | ja | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Nuttige lengte L1 | 124 mm | |
voor inch-⌀ | 1 7/32 inch | |
Afkoppellengte LA | 148 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 40 mm | |
Schachtlengte Ls | 68 mm | |
Maximale verstelgrens Vmax | 0,25 mm | |
ISO-code wisselplaat | SOGX 100408 | |
Wisselplaatschroevenset | 239700 10IP (2,8 Nm) | |
Wisselplaat-soort voor inwendige snijkant | HB6810; HB6535; HB6640; HB630 | |
Aantal snijkanten Z | 1 | |
Producttype | Wisselplaatboor |
Artikelnummer | 234010 31 | |
EAN/GTIN | 4045197740588 | |
Nummer fabrikant | 234010 31 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
GARANT Power Drill wisselplaat-volboor Combischacht 31 mm
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
€ 525,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
€ 376,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Inwendige koeling | ja | ja |
Nominale ⌀ D | 31 | 31 |
Schacht | ISO 9766 | ISO 9766 |
Schacht-⌀ Ds | 40 | 32 |
Schachtlengte Ls | 68 | 60 |
Serie | POWER DRILL | HOLEX Pro |
voor inch-⌀ | 1 7/32 | 1 7/32 |