{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | POWER DRILL | |
Nenn-⌀ D | 31,5 | |
Boordiepte voor wisselplaatboor tot | 4×D | |
Schaft | ISO 9766 | |
Bohrverwendung | beperkt centreerboren; afgerond beperkt; beperkt dwarsboren; beperkt pakketboren; beperkt schuine uittrede; beperkt schuin aanboren | |
Innenkühlung | ja | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Nuttige lengte L1 | 128 mm | |
Afkoppellengte LA | 152 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 40 mm | |
Schachtlengte Ls | 68 mm | |
Maximale verstelgrens Vmax | 0,25 mm | |
ISO-Code Wendeschneidplatte | SOGX 100408 | |
Wendeplattenschrauben-Set | 239700 10IP (2,8 Nm) | |
Wisselplaat-soort voor inwendige snijkant | HB6810; HB6535; HB6640; HB630 | |
Aantal snijkanten Z | 1 | |
Producttype | Wisselplaatboor |
Artikelnummer | 234010 31,5 | |
EAN/GTIN | 4045197740595 | |
Nummer fabrikant | 234010 31,5 | |
Fabrikant | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |