{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | POWER DRILL | |
Nominale ⌀ D | 27 | |
Boordiepte voor wisselplaatboor tot | 4×D | |
Schacht | ISO 9766 | |
Boortoepassing | beperkt centreerboren; afgerond beperkt; beperkt dwarsboren; beperkt pakketboren; beperkt schuine uittrede; beperkt schuin aanboren | |
Inwendige koeling | ja | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Nuttige lengte L1 | 108 mm | |
voor inch-⌀ | 1 1/16 inch | |
Afkoppellengte LA | 130 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 32 mm | |
Schachtlengte Ls | 60 mm | |
Maximale verstelgrens Vmax | 0,25 mm | |
ISO-code wisselplaat | SOGX 100408 | |
Wisselplaatschroevenset | 239700 10IP (2,8 Nm) | |
Wisselplaat-soort voor inwendige snijkant | HB6810; HB6535; HB6640; HB630 | |
Aantal snijkanten Z | 1 | |
Producttype | Wisselplaatboor |
Artikelnummer | 234010 27 | |
EAN/GTIN | 4045197740472 | |
Nummer fabrikant | 234010 27 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
GARANT Power Drill wisselplaat-volboor Combischacht, 4×D, ⌀ DC m7: 27mm
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar
531,00 €
€ 350,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
23 stuks direct leverbaar
€ 420,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
€ 380,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Boordiepte voor wisselplaatboor tot | 4×D | 4×D | 4×D |
ISO-code wisselplaat | SOGX 100408 | WOEX 05T304 | SOMT093608 / XOMT093605 |
Nominale ⌀ D | 27 | 27 | 27 |
Schacht | ISO 9766 | DIN 6535 HE, DIN 6595 | ISO 9766 |
Wisselplaatschroevenset | 239700 10IP (2,8 Nm) | 239700 8IP (1,3 Nm) | 232980 4 (TX9;1,2Nm) |
Producttype | Wisselplaatboor | Wisselplaatboor | Wisselplaatboor |
Afkoppellengte LA | 130 mm | 132 mm | 134 mm |