{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | POWER DRILL | |
Nominale ⌀ D | 18 | |
Boordiepte voor wisselplaatboor tot | 4×D | |
Schacht | ISO 9766 | |
Boortoepassing | beperkt centreerboren; afgerond beperkt; beperkt dwarsboren; beperkt pakketboren; beperkt schuine uittrede; beperkt schuin aanboren | |
Inwendige koeling | ja | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Nuttige lengte L1 | 72 mm | |
Afkoppellengte LA | 89 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 25 mm | |
Schachtlengte Ls | 56 mm | |
Maximale verstelgrens Vmax | 0,25 mm | |
ISO-code wisselplaat | SOGX 060305 | |
Wisselplaatschroevenset | 239700 6IP2 (0,6 Nm) | |
Wisselplaat-soort voor inwendige snijkant | HB6810; HB6535; HB6640; HB630 | |
Aantal snijkanten Z | 1 | |
Producttype | Wisselplaatboor |
Artikelnummer | 234010 18 | |
EAN/GTIN | 4045197740243 | |
Nummer fabrikant | 234010 18 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
GARANT Power Drill wisselplaat-volboor Combischacht 18 mm
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
€ 443,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
138 stuks direct leverbaar
€ 319,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 1 | 1 |
Boordiepte voor wisselplaatboor tot | 4×D | 4×D |
ISO-code wisselplaat | SOGX 060305 | SOMT06T205 / XOMT06T204 |
Schacht-⌀ Ds | 25 | 25 |
Schachtlengte Ls | 56 | 56 |
Wisselplaatschroevenset | 239700 6IP2 (0,6 Nm) | 232980 2 (TX7;0,8Nm) |
Nuttige lengte L1 | 72 | 75 |