• Beste klanten, van 23.12.2024 t/m 01.01.2025 worden er geen bestellingen meer verstuurd. Vanaf 02.01.2025 worden alle bestellingen weer verwerkt en verstuurd. Wij wensen u prettige feestdagen en een succesvol 2025!

Boor-wisselplaat SOMT13M510, voor wisselplaat-volboren, HBD30, Type: UNI

Artikelnummer: 235080 UNI
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 15,18 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 12,65 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
1.351 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat SOMT13M510
Soort HBD30
Snijmateriaal HM
Voeding f in staal < 900 N/mm2 0,06 - 0,16
Aantal wisselingen/snijkanten 4
Coating TiAlN
Producttype Wisselplaat voor het boren

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 235080 UNI
EAN/GTIN 4062406253974
Nummer fabrikant 235080 UNI
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
160
Staal < 750 N/mm²
P
150
Staal < 900 N/mm²
P
140
Staal < 1100 N/mm²
P
120
Staal < 1400 N/mm²
P
100
RVS < 900 N/mm²
M
110
RVS > 900 N/mm²
M
90
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
130
CuZn
N
220
Uni
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

De centrumsnijkant centreert de boor snel en veilig. De buitensnijkant biedt een uitstekende spaancontrole.

Toepassing:

SOMT-wisselplaten uitsluitend op de buitensnijkant. XOMT-wisselplaten uitsluitend op de centrumsnijkant.

T.b.v.:

HOLEX Pro Drill nr. 235000235010.