{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | SUMOCHAM | |
⌀ D | 7 mm | |
Soort | IC908 | |
Snijmateriaal | HM | |
Tophoek | 154 graden | |
Voor basiselement maat | 7 | |
Voeding f in RVS > 900 N/mm2 | 0,09 mm/omw. | |
Voeding f in Inconel® | 0,06 mm/omw. | |
Iscar - artikelaanduiding | ICM 070 IC908 | |
Aantal wisselingen/snijkanten | 2 | |
Coating | TiAlN | |
Geometrie | ICM | |
Fabrikantnummer | ICM 070 IC908 | |
Producttype | Snij-inzetdeel voor het boren |
Artikelnummer | 231750 7 | |
EAN/GTIN | 7291075245691 | |
Nummer fabrikant | 5509463 |