{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | SUMOCHAM | |
⌀ D | 22 mm | |
Soort | IC908 | |
Snijmateriaal | HM | |
Tophoek | 154 graden | |
Voor basiselement maat | 22 | |
Voeding f in RVS > 900 N/mm2 | 0,24 mm/omw. | |
Voeding f in Inconel® | 0,18 mm/omw. | |
Iscar - artikelaanduiding | ICM 220 IC908 | |
Aantal wisselingen/snijkanten | 2 | |
Coating | TiAlN | |
Geometrie | ICM | |
Fabrikantnummer | ICM 220 IC908 | |
Producttype | Snij-inzetdeel voor het boren |
Artikelnummer | 231750 22 | |
EAN/GTIN | 7291075243918 | |
Nummer fabrikant | 5506709 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
ISCAR SUMOCHAM snij-inzetdeel ICM k7, IC908, ⌀ DC: 22mm
op aanvraag
Op voorraad
17 stuks direct leverbaar
€ 134,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
46 stuks direct leverbaar
€ 129,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
⌀ D | 22 mm | 22 mm |
Aantal wisselingen/snijkanten | 2 | 1 |
Coating | TiAlN | TiAlN |
Snijmateriaal | HM | HM |
Voor basiselement maat | 22 | 22 |
Serie | SUMOCHAM | HiPer-Drill |
Producttype | Snij-inzetdeel voor het boren | Snij-inzetdeel voor het boren |