{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | SUMOCHAM | |
⌀ D | 27 mm | |
Soort | IC908 | |
Snijmateriaal | HM | |
Tophoek | 154 graden | |
Voor basiselement maat | 27 | |
Voeding f in RVS > 900 N/mm2 | 0,27 mm/omw. | |
Voeding f in Inconel® | 0,2 mm/omw. | |
Iscar - artikelaanduiding | ICM 270 IC908 | |
Aantal wisselingen/snijkanten | 2 | |
Coating | TiAlN | |
Geometrie | ICM | |
Fabrikantnummer | ICM 270 IC908 | |
Producttype | Snij-inzetdeel voor het boren |
Artikelnummer | 231750 27 | |
EAN/GTIN | 7291075244069 | |
Nummer fabrikant | 5506724 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
ISCAR SUMOCHAM snij-inzetdeel ICM k7, IC908, ⌀ DC: 27mm
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 168,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
49 stuks direct leverbaar
€ 62,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
€ 165,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
⌀ D | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Aantal wisselingen/snijkanten | 2 | 1 | 1 |
Coating | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Snijmateriaal | HM | HSS E PM | HM |
Soort | IC908 | TiAlN | HB3040 |
Tophoek | 154 graden | 132 graden | 160 graden |
Producttype | Snij-inzetdeel voor het boren | Snij-inzetdeel voor het boren | Snij-inzetdeel voor het boren |