{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | SUMOCHAM | |
⌀ D | 12,5 mm | |
Soort | IC908 | |
Snijmateriaal | HM | |
Tophoek | 154 graden | |
Voor basiselement maat | 12 | |
Voeding f in RVS > 900 N/mm2 | 0,17 mm/omw. | |
Voeding f in Inconel® | 0,12 mm/omw. | |
Iscar - artikelaanduiding | ICM 125 IC908 | |
Aantal wisselingen/snijkanten | 2 | |
Coating | TiAlN | |
Geometrie | ICM | |
Fabrikantnummer | ICM 125 IC908 | |
Producttype | Snij-inzetdeel voor het boren |
Artikelnummer | 231750 12,5 | |
EAN/GTIN | 7291075243772 | |
Nummer fabrikant | 5506695 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
ISCAR SUMOCHAM snij-inzetdeel ICM k7 12,5 mm
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
€ 106,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
50 stuks direct leverbaar
€ 49,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
⌀ D | 12,5 | 12,5 |
Aantal wisselingen/snijkanten | 2 | 1 |
Coating | TiAlN | TiAlN |
Snijmateriaal | HM | HSS E PM |
Soort | IC908 | TiAlN |
Tophoek | 154 | 132 |
Producttype | Snij-inzetdeel voor het boren | Snij-inzetdeel voor het boren |