{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | SUMOCHAM | |
⌀ D | 14 mm | |
Soort | IC908 | |
Snijmateriaal | HM | |
Tophoek | 154 graden | |
Voor basiselement maat | 14 | |
Voeding f in RVS > 900 N/mm2 | 0,2 mm/omw. | |
Voeding f in Inconel® | 0,15 mm/omw. | |
Iscar - artikelaanduiding | ICM 140 IC908 | |
Aantal wisselingen/snijkanten | 2 | |
Coating | TiAlN | |
Geometrie | ICM | |
Fabrikantnummer | ICM 140 IC908 | |
Producttype | Snij-inzetdeel voor het boren |
Artikelnummer | 231750 14 | |
EAN/GTIN | 7291075244816 | |
Nummer fabrikant | 5508430 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
ISCAR SUMOCHAM snij-inzetdeel ICM k7, IC908, ⌀ DC: 14mm
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
€ 102,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
24 stuks direct leverbaar
€ 102,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
⌀ D | 14 mm | 14 mm |
Aantal wisselingen/snijkanten | 2 | 1 |
Snijmateriaal | HM | HM |
Soort | IC908 | HB3040 |
Tophoek | 154 graden | 160 graden |
Voor basiselement maat | 14 | 14 |
Serie | SUMOCHAM | HiPer-Drill |