{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | SUMOCHAM | |
⌀ D | 25 mm | |
Soort | IC908 | |
Snijmateriaal | HM | |
Tophoek | 154 graden | |
Voor basiselement maat | 25 | |
Voeding f in RVS > 900 N/mm2 | 0,24 mm/omw. | |
Voeding f in Inconel® | 0,18 mm/omw. | |
Iscar - artikelaanduiding | ICM 250 IC908 | |
Aantal wisselingen/snijkanten | 2 | |
Coating | TiAlN | |
Geometrie | ICM | |
Fabrikantnummer | ICM 250 IC908 | |
Producttype | Snij-inzetdeel voor het boren |
Artikelnummer | 231750 25 | |
EAN/GTIN | 7291075244007 | |
Nummer fabrikant | 5506718 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
ISCAR SUMOCHAM snij-inzetdeel ICM k7 25 mm
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
€ 164,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
€ 150,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
⌀ D | 25 | 25 |
Coating | TiAlN | TiAlN |
Snijmateriaal | HM | HM |
Soort | IC908 | HB3040 |
Tophoek | 154 | 160 |
Voor basiselement maat | 25 | 25 |
Serie | SUMOCHAM | HiPer-Drill |