{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | SUMOCHAM | |
⌀ D | 28,5 mm | |
Soort | IC908 | |
Snijmateriaal | HM | |
Tophoek | 154 graden | |
Voor basiselement maat | 28 | |
Voeding f in RVS > 900 N/mm2 | 0,27 mm/omw. | |
Voeding f in Inconel® | 0,2 mm/omw. | |
Iscar - artikelaanduiding | ICM 285 IC908 | |
Aantal wisselingen/snijkanten | 2 | |
Coating | TiAlN | |
Geometrie | ICM | |
Fabrikantnummer | ICM 285 IC908 | |
Producttype | Snij-inzetdeel voor het boren |
Artikelnummer | 231750 28,5 | |
EAN/GTIN | 7291075244106 | |
Nummer fabrikant | 5506728 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
ISCAR SUMOCHAM snij-inzetdeel ICM k7, IC908, ⌀ DC: 28,5mm
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 180,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
27 stuks direct leverbaar
€ 165,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
€ 165,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
⌀ D | 28,5 mm | 28,5 mm | 28,5 mm |
Aantal wisselingen/snijkanten | 2 | 1 | 1 |
Snijmateriaal | HM | HM | HM |
Tophoek | 154 graden | 135 graden | 135 graden |
Voor basiselement maat | 28 | 28 | 28 |
Serie | SUMOCHAM | HiPer-Drill | HiPer-Drill |
Producttype | Snij-inzetdeel voor het boren | Snij-inzetdeel voor het boren | Snij-inzetdeel voor het boren |