{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | SUMOCHAM | |
⌀ D | 10,5 mm | |
Soort | IC908 | |
Snijmateriaal | HM | |
Tophoek | 154 graden | |
Voor basiselement maat | 10 | |
Voeding f in RVS > 900 N/mm2 | 0,15 mm/omw. | |
Voeding f in Inconel® | 0,1 mm/omw. | |
Iscar - artikelaanduiding | ICM 105 IC908 | |
Aantal wisselingen/snijkanten | 2 | |
Coating | TiAlN | |
Geometrie | ICM | |
Fabrikantnummer | ICM 105 IC908 | |
Producttype | Snij-inzetdeel voor het boren |
Artikelnummer | 231750 10,5 | |
EAN/GTIN | 7291075243741 | |
Nummer fabrikant | 5506692 |