HELISLOT schijffrees zonder flens 200/8 mm

Artikelnummer: 227714 200/8
Nieuw product.
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ DC / Zeff (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELISLOT
Snijkant-⌀ DC 200 mm
Effectief aantal snijkanten Zeff 8
Aantal wisselplaten 16
Schachtuitvoering met boring
Maximale insnijdiepte ae max 59 mm
Totale lengte Ltotaal 26 mm
Opnameboring-⌀ 50 mm
Groefbreedte ap 20 mm
Fabrikantnummer SDN D200-20-50-XN13
Producttype Schijffrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 227714 200/8
EAN/GTIN 7291075335606
Nummer fabrikant 3106757

Omschrijving

Uitvoering:

Voordelige bewerking van groeven en T-groeven. Verschillende sleufbreedtes met slechts één wisselplaatgrootte per plaatpassingsconcept met verplaatste tanden. Vierkante wisselplaten met een positieve spaanhoek voor een efficiënte en zachte bewerking. Hoge proceszekerheid dankzij geoptimaliseerde plaatsteun in de passing.

Reservedeel:

Set wisselplaatschroeven nr. 229697 1 (IP15; 4,8 Nm).